※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVA - バルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(C) ボディ: PFA,アクチュエータ部/エンドプレート: PPS,ダイヤフラム: PTFE
オプション
(1) 流量調整付
注文コード
69938445
品番
LVA40A-04-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,980
この商品は
材質・オプション
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディclass:(4) ボディclass: 4 オリフィス径: o12
オプション
(1) 流量調整付
材質
(C) ボディ: PFA,アクチュエータ部/エンドプレート: PPS,ダイヤフラム: PTFE
ねじの種類
(-) Rc
弁形式
(0) N.C.