※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVA - バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(F) ボディ: PFA,アクチュエータ部/エンドプレート: PVDF,ダイヤフラム: PTFE
オプション
(-) なし
注文コード
69938594
品番
LVA50A-06-F
参考基準価格(税別)
¥64,350
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・オプション
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディclass:(5) ボディclass: 5 オリフィス径: o20
オプション
(-) なし
材質
(F) ボディ: PFA,アクチュエータ部/エンドプレート: PVDF,ダイヤフラム: PTFE
ねじの種類
(-) Rc
弁形式
(0) N.C.