LVC50-S19N-1 LVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング SMC 69939145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディclass:(5) ボディclass: 5; オリフィス径: Φ 16、適用チューブサイズ A:(19) ミリサイズ: 19 x 16,インチサイズ: 3/4 x 5/8、適用チューブサイズ B:(-) A・Bポート同一サイズ、(-) なし材質(-) ボディ: PFA, アクチュエータ部/ エンドプレート: PPS, ダイヤフラム: PTFEオプション(1) 流量調整付注文コード69939145品番LVC50-S19N-1
参考基準価格(税別)¥52,640販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様ボディclass:(5) ボディclass: 5; オリフィス径: Φ 16、適用チューブサイズ A:(19) ミリサイズ: 19 x 16,インチサイズ: 3/4 x 5/8、適用チューブサイズ B:(-) A・Bポート同一サイズ、(-) なしオプション(1) 流量調整付材質(-) ボディ: PFA, アクチュエータ部/ エンドプレート: PPS, ダイヤフラム: PTFE弁形式(0) N.C.パイロットポートねじの種類(N) NPT 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする