SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVD-S - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(04) ミリサイズ: 4 × 3、Bポート(OUT)の異径サイズ:-、パイロットポート:(-) O4 ワンタッチ継手、パイロットポート位置:(P3) 3、特殊仕様:(-) なし
材質
(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE
注文コード
69939608
品番
LVD10-S04P3
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用チューブサイズ:(04) ミリサイズ: 4 × 3、Bポート(OUT)の異径サイズ:-、パイロットポート:(-) O4 ワンタッチ継手、パイロットポート位置:(P3) 3、特殊仕様:(-) なし
材質
(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE
切換方式
(0) N.C.