SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVD-S - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(03) ミリサイズ: 3 x 2, インチサイズ: 1/8 x 0.086、Bポート(OUT)の異径サイズ:(06) ミリサイズ: 6 × 4、パイロットポート:(-) O6 ワンタッチ継手、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(1) 流量調整付
材質
(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE
注文コード
69939626
品番
LVD20-S0306-1
参考基準価格(税別)
¥26,620
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用チューブサイズ:(03) ミリサイズ: 3 x 2, インチサイズ: 1/8 x 0.086、Bポート(OUT)の異径サイズ:(06) ミリサイズ: 6 × 4、パイロットポート:(-) O6 ワンタッチ継手、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(1) 流量調整付
材質
(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE
切換方式
(0) N.C.