SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVD-S - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(03) ミリサイズ: 3 x 2, インチサイズ: 1/8 x 0.086、Bポート(OUT)の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(-) O6 ワンタッチ継手、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(1) 流量調整付
材質
(N) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE(アンモニア水対応)
注文コード
69939635
品番
LVD20-S03-N1
参考基準価格(税別)
¥27,720
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用チューブサイズ:(03) ミリサイズ: 3 x 2, インチサイズ: 1/8 x 0.086、Bポート(OUT)の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(-) O6 ワンタッチ継手、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(1) 流量調整付
材質
(N) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE(アンモニア水対応)
切換方式
(0) N.C.