SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVD-S - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(04) ミリサイズ: 4 × 3、Bポート(OUT)の異径サイズ:(03) ミリサイズ: 3 x 2, インチサイズ: 1/8 x 0.086、パイロットポート:(2) M5x0.8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(1) 流量調整付
材質
(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE
注文コード
69939644
品番
LVD20-S04032-1
参考基準価格(税別)
¥27,720
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用チューブサイズ:(04) ミリサイズ: 4 × 3、Bポート(OUT)の異径サイズ:(03) ミリサイズ: 3 x 2, インチサイズ: 1/8 x 0.086、パイロットポート:(2) M5x0.8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(1) 流量調整付
材質
(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE
切換方式
(0) N.C.