SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVD-T - エアオペレートタイプ/チューブ出し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(10) ミリサイズ: 10、パイロットポート:(2) M5x0.8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(1) 流量調整付
材質
(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE
注文コード
69940344
品番
LVD30-T102-1
参考基準価格(税別)
¥36,580
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE
切換方式
(0) N.C.
仕様
適用チューブサイズ:(10) ミリサイズ: 10、パイロットポート:(2) M5x0.8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(1) 流量調整付