SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVD-T-F/FN - エアオペレートタイプ/チューブ出し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(06) ミリサイズ: 6 × 4、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(-) なし
材質
(FN) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:EPDM
注文コード
69940466
品番
LVD20-T06-FN
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(FN) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:EPDM
切換方式
(0) N.C.
仕様
適用チューブサイズ:(06) ミリサイズ: 6 × 4、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(-) なし