曜日別特売
22000055 GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用) HYPERPRO(ハイパープロ) 69940529

22000055 GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用) HYPERPRO(ハイパープロ) 69940529
22000055 GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用) HYPERPRO(ハイパープロ) 69940529
22000055 GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用) HYPERPRO(ハイパープロ) 69940529

GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1箱注文コード69940529品番22000055
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

HYPERPROフロントフォークのために開発された高品質オイル。
せん断安定性に優れており、粘度低下を最小にすることで安定した減衰力を確保し、温度上昇などによるキャビテーションの発生を抑えます。
また、優れた潤滑性能と耐磨耗性能兼ね備えることで、初期のフィーリングを継続させることを可能にしました。
高性能なAH1フォークや倒立などカートリッジ構造のフォークへの導入で製品性能を最大限引き出します。

容量(L)0.5動粘度(mm2/s)40℃:25.1、100℃:5.25、VI(粘度指数):147危険物の類別非危険物
注意
※せん断安定性:機械的なせん断力に対して粘度を低下させにくく、破壊されにくい性質
※キャビテーション:液体中に圧力が低下して気泡が発生する現象
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする