SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVD-V-F/FN - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(08) ミリサイズ: 8 × 6、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(N) NPT1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(2) バイパス付
材質
(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM
注文コード
69940719
品番
LVD30-V08N-F2
参考基準価格(税別)
¥39,160
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM
切換方式
(0) N.C.
仕様
適用チューブサイズ:(08) ミリサイズ: 8 × 6、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(N) NPT1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(2) バイパス付