充電式LEDライト 450lm リン酸鉄バッテリー仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69940748 品番LH-CPL50A524L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高照度で遠方まで照射できる充電式LEDライトです。
ズーム機能によりスポット照射とワイド照射の切替が可能です。
最大照射距離は約410m、明るさは450ルーメン(High時)です。
High/Low/点滅の明るさ切替に対応しています。
約1000回の充放電が可能なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。
バッテリー残量が確認できるディスプレイ表示付きです。

用途作業用/点検用/防災用 種別充電式LEDライト 電源充電式 表示バッテリー残量表示あり 光源LED 電池リン酸鉄リチウムイオンバッテリー ズーム可能 明るさ(Lm)450 明るさHigh/Low/点滅 照射距離(m)最大410 照射範囲スポット/ワイド切替 充放電回数(回)1000
取扱説明書:(1.56MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする