SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVD-Z-F/FN - エアオペレートタイプ/フレア式/継手一体型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(06) ミリサイズ: 6 × 4、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(4) インジケータ付
材質
(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM
注文コード
69941044
品番
LVD20-Z06-F4
参考基準価格(税別)
¥25,360
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用チューブサイズ:(06) ミリサイズ: 6 × 4、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(4) インジケータ付
材質
(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM
切換方式
(0) N.C.