代表画像

DGM2-020-8L AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941125 DGM2-020-8L AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941125

溝入れ突切り用チップ DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法CW(mm)2 勝手L 注文コード69941125 品番DGM2-020-8L AH6235
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法CW・勝手など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様Fig.:2 h5 勝手L 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)2 寸法INSL(mm)20 寸法SSC(mm)2 寸法PSIRL(°)8 寸法PSIRR(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする