代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ DGS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法CW(mm)
1.4
注文コード
69941326
品番
DGS1.4-016 AH6235
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
h
4.3
勝手
N
寸法RE(mm)
0.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.4
寸法INSL(mm)
16
寸法SSC(mm)
1
寸法PSIRL(°)
0
寸法PSIRR(°)
0