LVD51-Z19-F5 LVD-Z-F/FN - エアオペレートタイプ/フレア式/継手一体型 SMC 69941349

LVD-Z-F/FN - エアオペレートタイプ/フレア式/継手一体型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様適用チューブサイズ:(19) ミリサイズ: 19 x 16, インチサイズ: 3/4 x 5/8、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(5) 高背圧0.5MPa対応 材質(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM 注文コード69941349 品番LVD51-Z19-F5
参考基準価格(税別)¥51,590 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様・材質など33種類から選べます 他の種類を見る
仕様適用チューブサイズ:(19) ミリサイズ: 19 x 16, インチサイズ: 3/4 x 5/8、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(5) 高背圧0.5MPa対応 材質(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM 切換方式(1) N.O.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする