※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVH - 手動タイプ/ねじ込み型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
仕様
ボディclass:4、レバー操作:(-) ノンロック式(自己復帰型)
注文コード
69941376
品番
LVH40-04-C
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディclass:4、レバー操作:(-) ノンロック式(自己復帰型)
材質
(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部: PP、エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc