代表画像

DGS3-020-6R AH6235 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 69941378 DGS3-020-6R AH6235 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 69941378

溝入れ突切り用チップ DGS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法CW(mm)3 注文コード69941378 品番DGS3-020-6R AH6235
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法CWなど11種類から選べます 他の種類を見る
h5 勝手R 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3 寸法INSL(mm)20 寸法SSC(mm)3 寸法PSIRL(°)0 寸法PSIRR(°)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする