※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(C) プレート: PEEK, ダイヤフラム: Kalrez R、サブプレート材質・口径:-、CE対応:(-) なし オプション(1) ブラケット シリーズ(102R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサル, 接続方式: チューブ差込形 注文コード69941543 品番LVM102R-5C-1-10
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様・オプション・シリーズなど166種類から選べます 他の種類を見る
シリーズ(102R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサル, 接続方式: チューブ差込形 リード線(m)(10) 1000 ファンクション(-) 標準タイプ 仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(C) プレート: PEEK, ダイヤフラム: Kalrez R、サブプレート材質・口径:-、CE対応:(-) なし オプション(1) ブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする