代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ DGE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69941561
品番
DGE185-010 AH8005
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
h
5
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.85
寸法CDX(mm)
3.5
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
2