代表画像

DTE265-015 AH6235 チップ DTE タンガロイ 69941631 DTE265-015 AH6235 チップ DTE タンガロイ 69941631

チップ DTE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69941631 品番DTE265-015 AH6235
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
h5 寸法RE(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)2.65 寸法INSL(mm)20 寸法SSC(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする