代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ DTE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69941658
品番
DTE315-015 AH6235
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
h
5
寸法RE(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3.15
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
3