※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
ポート数
3
作動方式
ユニバーサル
注文コード
69941699
品番
LVM105R-5A2-6-Q
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ポート数・作動方式
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
(105R)
リード線(m)
(6)600
ファンクション
(-)標準タイプ
仕様
接液部材質:(A)プレート:PEEK、ダイヤフラム:EPDM、サブプレート材質・口径:(2)PFA、M6、CE対応:(Q)CE対応
オプション
(-)なし
電圧(V)
DC24
ポート数
3
作動方式
ユニバーサル