代表画像

DTE478-055 AH6235 チップ DTE タンガロイ 69941701 DTE478-055 AH6235 チップ DTE タンガロイ 69941701

チップ DTE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69941701 品番DTE478-055 AH6235
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
h5.5 寸法RE(mm)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)4.78 寸法INSL(mm)25 寸法SSC(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする