代表画像

DTE800-120 AH6235 チップ DTE タンガロイ 69941771 DTE800-120 AH6235 チップ DTE タンガロイ 69941771

チップ DTE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69941771 品番DTE800-120 AH6235
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
h6.7 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)8 寸法INSL(mm)30 寸法SSC(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする