※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 ポート数3 作動方式ユニバーサル 注文コード69941778 品番LVM105R-5C1U-1-10-Q
参考基準価格(税別)¥11,390 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は電圧・ポート数・作動方式など166種類から選べます 他の種類を見る
シリーズ(105R) リード線(m)(10)1000 ファンクション(-)標準タイプ 仕様接液部材質:(C)プレート:PEEK、ダイヤフラム:Kalrez R、サブプレート材質・口径:(1U)PVDF、1/4-28UNF、CE対応:(Q)CE対応 オプション(1)ブラケット 電圧(V)DC24 ポート数3 作動方式ユニバーサル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする