※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(E) プレート: PFA, ダイヤフラム: EPDM、サブプレート材質・口径:(2) PFA, M6、CE対応:(Q) CE対応 オプション(3) ブラケット, マニュアル シリーズ(105R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサル 注文コード69941814 品番LVM105R-5E2-3-6-Q
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様・オプション・シリーズなど166種類から選べます 他の種類を見る
シリーズ(105R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサル リード線(m)(6) 600 ファンクション(-) 標準タイプ 仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(E) プレート: PFA, ダイヤフラム: EPDM、サブプレート材質・口径:(2) PFA, M6、CE対応:(Q) CE対応 オプション(3) ブラケット, マニュアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする