※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
ポート数
3
作動方式
ユニバーサル
注文コード
69941823
品番
LVM105R-5E2U-Q
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ポート数・作動方式
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
(105R)
リード線(m)
(-)300
ファンクション
(-)標準タイプ
仕様
接液部材質:(E)プレート:PFA、ダイヤフラム:EPDM、サブプレート材質・口径:(2U)PFA、1/4-28UNF、CE対応:(Q)CE対応
オプション
(-)なし
電圧(V)
DC24
ポート数
3
作動方式
ユニバーサル