※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 ポート数3 作動方式ユニバーサル 注文コード69941839 品番LVM105R-5F-2
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は電圧・ポート数・作動方式など166種類から選べます 他の種類を見る
シリーズ(105R) リード線(m)(-)300 ファンクション(-)標準タイプ 仕様接液部材質:(F)プレート:PFA、ダイヤフラム:FKM、サブプレート材質・口径:(-)サブプレートなし、CE対応:(-)なし オプション(2)マニュアル 電圧(V)DC24 ポート数3 作動方式ユニバーサル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする