28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。