メイン画像

ケアウォーカー700

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69941938 品番FMC700.0293-23.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200
仕様【保護具】安全靴・作業靴 トラスコ品番7519486 アイボリー×シルバー サイズ【EU(ヨーロッパ)】38、【UK(イギリス)】4H、【US(アメリカ)】5H タイプ作業靴 / マジックタイプ 材質(甲被)人工皮革+合成繊維 寸法(cm)23.5 標準質量(g/片足)約220(25.5cm) 足幅EE相当 材質(底部)ゴム底 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする