メイン画像
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの シューズ
アシックスの ナースシューズ
ナースウォーカー203
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69941956
品番
1271A032.100-24.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
仕様
【保護具】安全靴・作業靴
その他
【インナーソール】取り外し式(オーソライト)
トラスコ品番
1615723
色
ホワイト×ホワイト
サイズ
【EU(ヨーロッパ)】39.5、【UK(イギリス)】5H、【US(アメリカ)】6H
備考
【シューズ全体】インナーソールともに手洗い可能
タイプ
作業靴(マジックタイプ)
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維
寸法(cm)
24.5
標準質量(g/片足)
約175g(23.5cm/片足)
足幅
EEE相当
材質(底部)
合成底
グリーン購入法
適合