代表画像
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの シューズ
アシックスの ナースシューズ
ナースウォーカー203
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69942026
品番
1271A032.102-23.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
仕様
【保護具】安全靴・作業靴
その他
【インナーソール】取り外し式(オーソライト)
トラスコ品番
6297265
色
ホワイト×ピエドモントグレー
サイズ
【EU(ヨーロッパ)】37.5、【UK(イギリス)】4、【US(アメリカ)】5
タイプ
作業靴 / マジックタイプ
材質(アッパー)
人工皮革+合成繊維
寸法(cm)
23
足幅
EEE相当
材質(底部)
【アウターソール】合成底
グリーン購入法
適合