代表画像

ナースウォーカー203

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69942060 品番 1271A032.102-24.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900
仕様【保護具】安全靴・作業靴 その他【インナーソール】取り外し式(オーソライト) トラスコ品番6297279 ホワイト×ピエドモントグレー サイズ【EU(ヨーロッパ)】39.5、【UK(イギリス)】5H、【US(アメリカ)】6H タイプ作業靴 / マジックタイプ 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 寸法(cm)24.5 足幅EEE相当 材質(底部)【アウターソール】合成底 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする