メイン画像

1273A118.001-25.0 ウィンジョブ CP221 アシックス 69942218 1273A118.001-25.0 ウィンジョブ CP221 アシックス 69942218 1273A118.001-25.0 ウィンジョブ CP221 アシックス 69942218

ウィンジョブ CP221

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69942218 品番 1273A118.001-25.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
トラスコ品番7011092 形状ローカット ブラック×ブラック タイプ保護具:安全靴・作業靴 サイズ(cm)25 規格JSAA A種認定 材質(甲被)人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯ガラス繊維強化樹脂 機能軽量性・クッション性・耐久性・耐油性 足幅EEE相当 参考質量(g)約380(26.5cm/片足) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 グリーン購入法適合 甲被タイプ紐タイプ サイズ規格US(アメリカ):7、UK(イギリス):6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする