曜日別特売
SS1-20H 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業) 69943146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS1-20H 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業) 69943146
SS1-20H 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業) 69943146
SS1-20H 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業) 69943146
SS1-20H 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業) 69943146

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数20
20
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
56
60
62
64
65
68
70
72
75
76
80
84
85
88
90
96
100
110
120
150
200
12
13
14
58
95
66
穴径A(Φmm)8
モジュール(m)1
内容量1個注文コード69943146品番SS1-20H
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

平歯車 SS
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状S1歯数20質量(kg)0.033穴径A(Φmm)8バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)10ボス径B(Φmm)16全長G(mm)20歯先円直径D(Φmm)22モジュール(m)1基準円直径C(Φmm)20ボス長さ(mm)F:10許容トルク・曲げ強さ(N・m)5.75許容トルク・歯面強さ(N・m)1.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする