※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様適用チューブサイズ:(16A) Φ 22 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(-) Φ 6ワンタッチ管継手、パイロットポート:(-) 1、ゴム材質:(-) FKM オプション(2) バイパス付 注文コード69945095 品番LVP50W-16A-2
参考基準価格(税別)¥35,920 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・オプションなど58種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(0) N.C. 形式(W) ウォータハンマ ボディサイズ5 仕様適用チューブサイズ:(16A) Φ 22 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(-) Φ 6ワンタッチ管継手、パイロットポート:(-) 1、ゴム材質:(-) FKM オプション(2) バイパス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする