※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様適用チューブサイズ:(20A) dia 26 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(1) Rc 1/8、パイロットポート:(P3) 3、ゴム材質:(-) FKM オプション(1) 流量調整付 注文コード69945287 品番LVP60-20A1P3-1
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・オプションなど58種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(0) N.C. 形式(-) 標準タイプ ボディサイズ6 仕様適用チューブサイズ:(20A) dia 26 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(1) Rc 1/8、パイロットポート:(P3) 3、ゴム材質:(-) FKM オプション(1) 流量調整付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする