曜日別特売
LVQ20-S0607R LVQ - エアオペレートタイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング SMC 69945619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVQ - エアオペレートタイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディclass:2、適用チューブサイズ:(06) ミリ: 6 x 4、Bポート (OUT) の異径サイズ:(07) インチ: 1/4 x 5/32、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(-) なし、オプション 2:(-) なし注文コード69945619品番LVQ20-S0607R
参考基準価格(税別)¥24,370販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様ボディclass:2、適用チューブサイズ:(06) ミリ: 6 x 4、Bポート (OUT) の異径サイズ:(07) インチ: 1/4 x 5/32、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(-) なし、オプション 2:(-) なしパイロットポート方向(-) 0°継手種類(S) LQ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする