※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVQ - エアオペレートタイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボディclass:2、適用チューブサイズ:(06) ミリ: 6 x 4、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(6) 高背圧・流量調整付、オプション 2:(-) なし
注文コード
69945628
品番
LVQ20-S06R-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,010
この商品は
仕様
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディclass:2、適用チューブサイズ:(06) ミリ: 6 x 4、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(6) 高背圧・流量調整付、オプション 2:(-) なし
パイロットポート方向
(-) 0°
継手種類
(S) LQ2