※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディclass:2、適用チューブサイズ:(07) インチ: 1/4 x 5/32、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(4) インジケータ付、オプション 2:(N) アンモニア水用注文コード69945698品番LVQ20-V07R-4-N
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)