※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディclass:2、適用チューブサイズ:(07) インチ: 1/4 x 5/32、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(5) 高背圧 (0.42MPa)、オプション 2:(-) なし注文コード69945716品番LVQ20-V07RP8-5
参考基準価格(税別)¥24,480販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)