曜日別特売
LVQ21-V04M LVQ - エアオペレートタイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング SMC 69945725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVQ - エアオペレートタイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディclass:2、適用チューブサイズ:(04) ミリ: 4 x 3、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(M) LQ1継手一体, 接続チューブサイズ 4 x 3、オプション 1:-、オプション 2:(-) なし注文コード69945725品番LVQ21-V04M
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様ボディclass:2、適用チューブサイズ:(04) ミリ: 4 x 3、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(M) LQ1継手一体, 接続チューブサイズ 4 x 3、オプション 1:-、オプション 2:(-) なしパイロットポート方向(-) 0°継手種類(V) LQ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする