※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディclass:2、適用チューブサイズ:(05) インチ: 3/16 x 1/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(M) LQ1継手一体, 接続チューブサイズ 4 x 3、オプション 1:-、オプション 2:(-) なし注文コード69945734品番LVQ21-V05M
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)