※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVQ - エアオペレートタイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボディclass:3、適用チューブサイズ:(06) ミリ: 6 x 4、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(-) なし、オプション 2:(-) なし
注文コード
69945759
品番
LVQ30-S06R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,010
この商品は
仕様
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディclass:3、適用チューブサイズ:(06) ミリ: 6 x 4、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(-) なし、オプション 2:(-) なし
パイロットポート方向
(-) 0°
継手種類
(S) LQ2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69945759
LVQ30-S06R
38363894
LVQ30-V06R
L Series(LVQ30)
SMC
1個
¥
28,980
税込
¥
31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)