※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVQ - エアオペレートタイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(12) ミリ: 12 x 10、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(-) LQ1継手一体, 接続チューブサイズ 1/8'' x 0.086''(3 x 2)、オプション 1:(1) 流量調整付、オプション 2:(-) なし 注文コード69945908 品番LVQ40-V12-1
参考基準価格(税別)¥43,780 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など149種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(12) ミリ: 12 x 10、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(-) LQ1継手一体, 接続チューブサイズ 1/8'' x 0.086''(3 x 2)、オプション 1:(1) 流量調整付、オプション 2:(-) なし パイロットポート方向(-) 0° 継手種類(V) LQ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする