曜日別特売
LVQ40-V13N-1 LVQ - エアオペレートタイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング SMC 69945926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVQ - エアオペレートタイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(13) インチ: 1/2 x 3/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(N) ねじ込み, NPT1/8、オプション 1:(1) 流量調整付、オプション 2:(-) なし注文コード69945926品番LVQ40-V13N-1
参考基準価格(税別)¥43,780販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(13) インチ: 1/2 x 3/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(N) ねじ込み, NPT1/8、オプション 1:(1) 流量調整付、オプション 2:(-) なしパイロットポート方向(-) 0°継手種類(V) LQ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする