※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(12) ミリ: 12 x 10、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(R) Rc 1/8、ハンドル操作方法:(1) 90度ターンタイプオプション(K) バッファ材質FFKM注文コード69947125品番LVQH40-V12R-1-K
参考基準価格(税別)¥71,940販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)