※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVQH - 手動タイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(13) インチ: 1/2 x 3/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(R) Rc 1/8、ハンドル操作方法:(1) 90度ターンタイプ オプション(K) バッファ材質FFKM 注文コード69947143 品番LVQH40-V13R-1-K
参考基準価格(税別)¥71,940 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様・オプションなど38種類から選べます 他の種類を見る
継手種類(V) LQ1 仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(13) インチ: 1/2 x 3/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(R) Rc 1/8、ハンドル操作方法:(1) 90度ターンタイプ オプション(K) バッファ材質FFKM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする