※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディclass:5、適用チューブサイズ:(13) インチ: 1/2 x 3/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(-) NPT 1/8、ハンドル操作方法:(4) マルチターンタイプ (インジケータ付)
オプション(-) なし
注文コード69947177
品番LVQH50-S13-4
 
参考基準価格(税別)¥87,950
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)